Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 4000x2000x20 mm

  • ERIKS:11532810
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 722,54/ stukexcl. btw

€ 874,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 722,54

-

2+

€ 624,90

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
20 mm
Lengte
4000 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd