Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 4000x2000x10 mm

  • ERIKS:11532806
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 390,50/ stukexcl. btw

€ 472,51incl. btw

0,688 Op voorraad - Verwachte leverdatum 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 390,50

-

2+

€ 361,21

7.50%

3+

€ 312,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
10 mm
Lengte
4000 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd