Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:10035949
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 197,75/ stukexcl. btw

€ 239,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 197,75

-

2+

€ 164,80

16.67%

3+

€ 131,84

33.33%

5+

€ 121,95

38.33%

7+

€ 115,36

41.67%

9+

€ 105,47

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
6 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd