€ 164,79/ stukexcl. btw
€ 199,40incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 164,79 | - |
2+ | € 137,32 | 16.67% |
3+ | € 109,86 | 33.33% |
5+ | € 101,62 | 38.33% |
8+ | € 96,13 | 41.67% |
10+ | € 87,89 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |