€ 69,19/ stukexcl. btw
€ 83,72incl. btw
72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 69,19 | - |
3+ | € 57,66 | 16.67% |
6+ | € 46,13 | 33.33% |
12+ | € 42,67 | 38.33% |
17+ | € 40,36 | 41.67% |
23+ | € 36,90 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |