€ 329,52/ stukexcl. btw
€ 398,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 329,52 | - |
2+ | € 263,62 | 20.00% |
3+ | € 243,84 | 26.00% |
4+ | € 230,66 | 30.00% |
5+ | € 210,89 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |