Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 3000x1500x10 mm

  • ERIKS:10035951
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 274,57/ stukexcl. btw

€ 332,23incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 274,57

-

2+

€ 219,66

20.00%

3+

€ 203,18

26.00%

4+

€ 192,20

30.00%

5+

€ 175,72

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
10 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd