€ 58,54/ stukexcl. btw
€ 70,83incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 58,54 | - |
4+ | € 48,79 | 16.67% |
7+ | € 39,03 | 33.33% |
14+ | € 36,10 | 38.33% |
21+ | € 34,15 | 41.67% |
28+ | € 31,22 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |