€ 146,44/ stukexcl. btw
€ 177,19incl. btw
16,613 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 146,44 | - |
2+ | € 122,03 | 16.67% |
3+ | € 97,62 | 33.33% |
6+ | € 90,30 | 38.33% |
9+ | € 85,42 | 41.67% |
11+ | € 78,10 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
RAL-nummer | 7032 |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-X |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |