Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-X grijs 7032 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:11072369
Image 1
Een taaie en slagvaste polypropeen kunststof, met beperkte druk- en slijtvastheid. Het materiaal heeft zeer goede anti-aanhechtingseigenschappen, is zeer goed chemisch bestendig en uitstekend te lassen.
Opslaan in lijst

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 15,39

-

13+

€ 12,83

16.67%

26+

€ 10,26

33.33%

51+

€ 9,49

38.33%

77+

€ 8,98

41.67%

102+

€ 8,21

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
1 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-X
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd