€ 1.369,29/ stukexcl. btw
€ 1.656,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Grijs |
Dikte | 70 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal | PP |
Materiaal kwaliteit | Multilene PP-P |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PP |
Fabricagemethode | Geperst |