Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PP-P grijs 7032 2000x1000x50 mm

  • ERIKS:10035843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 855,29/ stukexcl. btw

€ 1.034,90incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Grijs
Dikte
50 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
RAL-nummer
7032
Materiaal
PP
Materiaal kwaliteit
Multilene PP-P
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PP
Fabricagemethode
Geperst