€ 191,53/ stukexcl. btw
€ 231,75incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 191,53 | - |
2+ | € 159,61 | 16.67% |
3+ | € 127,69 | 33.33% |
5+ | € 118,11 | 38.33% |
7+ | € 111,73 | 41.67% |
9+ | € 102,15 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |