€ 127,66/ stukexcl. btw
€ 154,47incl. btw
20,969 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 127,66 | - |
2+ | € 106,39 | 16.67% |
4+ | € 85,11 | 33.33% |
7+ | € 78,72 | 38.33% |
10+ | € 74,47 | 41.67% |
13+ | € 68,09 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |