Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE zwart 3000x1500x30 mm

  • ERIKS:11355529
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 590,60/ stukexcl. btw

€ 714,63incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 590,60

-

2+

€ 510,79

13.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
30 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd