Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE zwart 3000x1500x3 mm

  • ERIKS:10035941
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 95,86/ stukexcl. btw

€ 115,99incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,86

-

3+

€ 79,88

16.67%

5+

€ 63,90

33.33%

9+

€ 59,11

38.33%

13+

€ 55,92

41.67%

17+

€ 51,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
3 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd