Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE zwart 3000x1500x2 mm

  • ERIKS:11535150
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 67,23/ stukexcl. btw

€ 81,35incl. btw

16,428 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,23

-

3+

€ 56,03

16.67%

6+

€ 44,82

33.33%

12+

€ 41,46

38.33%

18+

€ 39,22

41.67%

23+

€ 35,86

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
2 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd