€ 113,47/ stukexcl. btw
€ 137,30incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 113,47 | - |
2+ | € 94,56 | 16.67% |
4+ | € 75,65 | 33.33% |
7+ | € 69,97 | 38.33% |
11+ | € 66,19 | 41.67% |
14+ | € 60,52 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |