€ 70,99/ stukexcl. btw
€ 85,90incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 70,99 | - |
3+ | € 59,16 | 16.67% |
6+ | € 47,33 | 33.33% |
11+ | € 43,78 | 38.33% |
17+ | € 41,41 | 41.67% |
22+ | € 37,86 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 5 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |