€ 56,74/ stukexcl. btw
€ 68,66incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 56,74 | - |
4+ | € 47,28 | 16.67% |
7+ | € 37,82 | 33.33% |
14+ | € 34,99 | 38.33% |
21+ | € 33,10 | 41.67% |
28+ | € 30,26 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |