€ 42,61/ stukexcl. btw
€ 51,56incl. btw
132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 42,61 | - |
5+ | € 35,51 | 16.67% |
10+ | € 28,40 | 33.33% |
19+ | € 26,27 | 38.33% |
28+ | € 24,85 | 41.67% |
37+ | € 22,72 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |