€ 170,27/ stukexcl. btw
€ 206,03incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 170,27 | - |
2+ | € 141,89 | 16.67% |
3+ | € 113,51 | 33.33% |
5+ | € 105,00 | 38.33% |
7+ | € 99,32 | 41.67% |
10+ | € 90,81 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |