€ 141,86/ stukexcl. btw
€ 171,65incl. btw
112,558 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 141,86 | - |
2+ | € 118,22 | 16.67% |
3+ | € 94,57 | 33.33% |
6+ | € 87,48 | 38.33% |
9+ | € 82,75 | 41.67% |
11+ | € 75,66 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |