€ 14,94/ stukexcl. btw
€ 18,08incl. btw
130 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,94 | - |
13+ | € 12,45 | 16.67% |
26+ | € 9,96 | 33.33% |
52+ | € 9,21 | 38.33% |
77+ | € 8,72 | 41.67% |
103+ | € 7,97 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Zwart |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |