Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE zwart 2000x1000x1.5 mm

  • ERIKS:11139851
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 22,41

-

9+

€ 18,68

16.67%

18+

€ 14,94

33.33%

35+

€ 13,82

38.33%

52+

€ 13,07

41.67%

69+

€ 11,95

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
1.5 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd