€ 214,30/ stukexcl. btw
€ 259,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 214,30 | - |
2+ | € 171,44 | 20.00% |
3+ | € 158,58 | 26.00% |
5+ | € 150,01 | 30.00% |
6+ | € 137,15 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |