Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE wit 3000x1500x6 mm

  • ERIKS:11391682
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 160,65/ stukexcl. btw

€ 194,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 160,65

-

2+

€ 128,52

20.00%

4+

€ 118,88

26.00%

6+

€ 112,46

30.00%

8+

€ 102,82

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
6 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd