Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE wit 3000x1500x5 mm

  • ERIKS:11419466
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 160,79/ stukexcl. btw

€ 194,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 160,79

-

2+

€ 134,00

16.67%

3+

€ 107,20

33.33%

5+

€ 99,16

38.33%

8+

€ 93,80

41.67%

10+

€ 85,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1500 mm
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd