€ 128,63/ stukexcl. btw
€ 155,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 128,63 | - |
2+ | € 107,20 | 16.67% |
3+ | € 85,76 | 33.33% |
6+ | € 79,32 | 38.33% |
9+ | € 75,04 | 41.67% |
12+ | € 68,60 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |