€ 67,68/ stukexcl. btw
€ 81,89incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 67,68 | - |
3+ | € 56,40 | 16.67% |
6+ | € 45,12 | 33.33% |
12+ | € 41,74 | 38.33% |
17+ | € 39,48 | 41.67% |
23+ | € 36,10 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1500 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |