Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE wit 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:11535136
Image 1
Een lasbare polyethyleen, zeer taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt (beperkt maatvast). Multilene® PE heeft goede anti-aanhechtingseigenschappen en is goed chemisch bestendig.
Opslaan in lijst

€ 57,17/ stukexcl. btw

€ 69,18incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 57,17

-

4+

€ 47,64

16.67%

7+

€ 38,11

33.33%

14+

€ 35,25

38.33%

21+

€ 33,35

41.67%

27+

€ 30,49

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HDPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd