€ 171,46/ stukexcl. btw
€ 207,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 171,46 | - |
2+ | € 142,89 | 16.67% |
3+ | € 114,31 | 33.33% |
5+ | € 105,73 | 38.33% |
7+ | € 100,02 | 41.67% |
9+ | € 91,45 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HDPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |