€ 267,70/ stukexcl. btw
€ 323,92incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 267,70 | - |
2+ | € 214,16 | 20.00% |
3+ | € 198,09 | 26.00% |
4+ | € 187,39 | 30.00% |
5+ | € 171,32 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |