€ 760,92/ stukexcl. btw
€ 920,71incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 60 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |