Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M wit 2000x1220x15 mm

  • ERIKS:12315216
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor cryogene toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 243,84/ stukexcl. btw

€ 295,05incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 243,84

-

2+

€ 225,55

7.50%

3+

€ 213,36

12.50%

4+

€ 195,07

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
15 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst