Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M regeneraat zwart 3000x1220x8 mm

  • ERIKS:12333889
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door het aandeel regeneraat in het materiaal, vormt dit een economisch alternatief voor RX® Multilene PE-M.
Opslaan in lijst

€ 203,47/ stukexcl. btw

€ 246,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 203,47

-

2+

€ 188,21

7.50%

3+

€ 178,04

12.50%

4+

€ 162,78

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
8 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-MR
Fabricagemethode
Geperst