Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M regeneraat groen 4000x2000x25 mm

  • ERIKS:12170122
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door het aandeel regeneraat in het materiaal, vormt dit een economisch alternatief voor RX® Multilene PE-M.
Opslaan in lijst

€ 734,88/ stukexcl. btw

€ 889,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Groen
Dikte
25 mm
Lengte
4000 mm
Breedte
2000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-MR
Fabricagemethode
Geperst