€ 671,12/ stukexcl. btw
€ 812,06incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Groen |
Dikte | 50 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-MR |
Fabricagemethode | Geperst |