Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M regeneraat groen 3000x1220x20 mm

  • ERIKS:12315204
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door het aandeel regeneraat in het materiaal, vormt dit een economisch alternatief voor RX® Multilene PE-M.
Opslaan in lijst

€ 336,90/ stukexcl. btw

€ 407,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 336,90

-

2+

€ 294,78

12.50%

3+

€ 269,52

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Groen
Dikte
20 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-MR
Fabricagemethode
Geperst