Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M regeneraat groen 2000x1000x70 mm

  • ERIKS:11519705
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Door het aandeel regeneraat in het materiaal, vormt dit een economisch alternatief voor RX® Multilene PE-M.
Opslaan in lijst

€ 569,42/ stukexcl. btw

€ 689,00incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 569,42

-

2+

€ 520,61

8.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Groen
Dikte
70 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-MR
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Handelsnaam
Multilene PE-MR
Fabricagemethode
Geperst