€ 170,11/ stukexcl. btw
€ 205,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 170,11 | - |
2+ | € 141,76 | 16.67% |
3+ | € 113,41 | 33.33% |
5+ | € 104,90 | 38.33% |
7+ | € 99,23 | 41.67% |
9+ | € 90,73 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Groen |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-MR |
Fabricagemethode | Geperst |