€ 161,22/ stukexcl. btw
€ 195,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 161,22 | - |
2+ | € 128,98 | 20.00% |
4+ | € 119,30 | 26.00% |
5+ | € 112,85 | 30.00% |
7+ | € 103,18 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Groen |
Dikte | 12 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-MR |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Handelsnaam | Multilene PE-MR |
Fabricagemethode | Geperst |