Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M groen 2000x1000x8 mm

  • ERIKS:10035982
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor cryogene toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 216,11/ stukexcl. btw

€ 261,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 216,11

-

2+

€ 172,89

20.00%

3+

€ 159,92

26.00%

4+

€ 151,28

30.00%

6+

€ 138,31

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Groen
Dikte
8 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst