€ 377,61/ stukexcl. btw
€ 456,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 377,61 | - |
2+ | € 330,41 | 12.50% |
3+ | € 302,09 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Groen |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |