Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M food grade zwart 2000x1000x4 mm

  • ERIKS:12702434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,37/ stukexcl. btw

€ 168,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,37

-

2+

€ 116,14

16.67%

3+

€ 92,91

33.33%

5+

€ 85,94

38.33%

8+

€ 81,30

41.67%

10+

€ 74,33

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Zwart
Dikte
4 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst