Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M food grade wit 3000x1220x4 mm

  • ERIKS:12650157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,52/ stukexcl. btw

€ 245,05incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 202,52

-

2+

€ 162,02

20.00%

3+

€ 149,86

26.00%

5+

€ 141,76

30.00%

6+

€ 129,61

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
4 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1220 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst