€ 290,02/ stukexcl. btw
€ 350,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 290,02 | - |
2+ | € 268,27 | 7.50% |
3+ | € 253,77 | 12.50% |
4+ | € 232,02 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MULTILENE |
Kleur | Wit |
Dikte | 10 mm |
Lengte | 3000 mm |
Breedte | 1220 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | UHMWPE |
Materiaal kwaliteit | Multilene PE-M FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Industriële kunststoffen |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Multilene PE-M |
Fabricagemethode | Geperst |