Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M food grade wit 2000x1000x1 mm

  • ERIKS:14069834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,45/ stukexcl. btw

€ 68,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 56,45

-

3+

€ 47,04

16.67%

6+

€ 37,63

33.33%

12+

€ 34,81

38.33%

18+

€ 32,93

41.67%

24+

€ 30,11

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Wit
Dikte
1 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst