Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M food grade blauw 2000x1000x100 mm

  • ERIKS:13226130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.387,31/ stukexcl. btw

€ 1.678,65incl. btw

1,961 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Blauw
Dikte
100 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst