Eriks
MULTILENE

MULTILENE Plaat PE-M blauw 3000x1000x40 mm

  • ERIKS:13470985
Image 1
Een zeer slijtvaste polyethyleen, taai en slagvast, ook bij lage temperaturen. Het materiaal heeft een beperkte drukvastheid (kruipverschijnselen) en een hoge uitzettingscoëfficiënt. De anti-aanhechtingseigenschappen zijn uitstekend evenals de chemische bestendigheid. Dit materiaal is bij uitstek geschikt voor cryogene toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 729,45/ stukexcl. btw

€ 882,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MULTILENE
Kleur
Blauw
Dikte
40 mm
Lengte
3000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal
UHMWPE
Materiaal kwaliteit
Multilene PE-M
Antistatisch
Nee
Groep
Industriële kunststoffen
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Multilene PE-M
Fabricagemethode
Geperst